BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS16 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=16 TRECCIATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi TRS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561401655
Codice prodotto
LEGTRS16
Cod. produttore
TRS16
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile