LINCE ITALIA SPA - LIN1685 CENTRALE ANTINCENDIO 4 ZONE CONVENZIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Adatto per collegamento bus - sì
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070051261
Codice prodotto
LIN1685
Cod. produttore
1685
Produttore
LIN
Numero di zone:
4
Adatto per collegamento bus:
sì
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Profondità:
80 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Con alimentatore:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Le centrali di rivelazione incendi convenzionali sono realizzate in 2 versioni: la prima a 2 zone (art. 1684 SIMPLE2) non espandibile, la seconda a 4 zone (art. 1685 SIMPLE420) espandibile, con schede supplementari, fino a 20; sono complete di tastiera edisplay LCD.Le centrali sono in grado di alloggiare la scheda di estinzione opzionale 2203EASYESTIN, approvata secondo la norma EN12094-1, offrendo un pacchetto funzionale completo per la gestione di un impianto di estinzione. Le unità di analisi sono in grado di identificare situazioni anomale e diagnosticarle offrendo un ampio spettro di segnalazioni: allarme, preallarme, guasto, esclusione, test, monitor.Le centrali hanno a disposizione un BUS di comunicazione remota RS485 al quale si possono collegare sino a 4 pannelli di controllo remoti (repeater mod. 2202 EASYPAN/LCD).Attraverso la connessione seriale RS232 è possibile programmare la centrale anche tramite un PC sul quale sia installato il software di programmazione.Certificazioni: EN54 IMQ - EN12094-1 (estinzione)Dispositivi per zona: fino a 32Gestione scheda di estinzione: 2203 EASYESTIN (opzione, approvata EN12094-1)Controllo remoto: fino a 4 pannelli (2202 EASYPAN/LCD)Uscita di allarme supervisionata: 1 (NAC)Uscita per l'attivazione di dispositivi di comunicazione: 1 (avvisatori)Uscite contatti liberi: 2 (1 uscita di segnalazione allarmi, 1 uscita di segnalazione guasti) Uscite di alimentazione: 2 di cui 1 resettabileConfigurazione singola zona: 1 linea configurabile come uscita open-collector, ingresso supervisionato, ingresso rivelatore gas con interfaccia 4-20 mA, ingresso rivelatore gas con interfaccia open-collectorGestione batteria scarica: relè di disconnessione della batteria Gestione dell'interfaccia installatore ed utente: display grafico retroilluminatoTasti di accesso rapido: Tacitazione, Reset, Evacuazione, RicognizioneConnessione di pannelli di controllo remoti: BUS RS485 (2202 EASYPAN/LCD)Programmazione tramite PC: connettore RS232 Software di programmazione: in ambiente WindowsChiave per accesso alle funzioni di livello 2 (EN54)Controllo della ricarica batteria: tramite sonda di temperatura (opzionale), controllo efficienza e livello batterieAlimentazione da rete: 230 Vca ± 10%Alimentatore caricabatteria: in tecnologia switching da 1,5A - 27,6 VAlloggiamento: per due batterie da 7,2 Ah, 12 VDimensioni (H x L x P): 325 x 325 x 80 mmPeso: 2,8 Kg