LINCE ITALIA SPA - LIN1743 DT/JOLLY-T DT TENDA + SNODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073145097
Codice prodotto
LIN1743
Cod. produttore
1743
Produttore
LIN
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
34 mA
Tensione di esercizio:
8...16 V
Altezza:
85 mm
Larghezza:
58 mm
Profondità:
40 mm