LINCE ITALIA SPA - LIN1896 - BOBBY UNIVERSALE 2 PIR + MW CON ANTIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073317135
Codice prodotto
LIN1896
Cod. produttore
1896
Produttore
LIN
Rilevatore via radio UNIVERSALE a basso assorbimento in tripla tecnologia da esterno; sprovvisto della sezione radio ma progettato per alloggiare un trasmettitore radio di qualsiasi marca e renderlo compatibile con qualsiasi protocollo di comunicazione radio. Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di copertura di 12 m ed apertura di 85°. La regolazione micrometrica del PIR inferiore permette di adattare la portata di rilevazione da 3 a 12 m. Impostazioni quali settaggi AND/OR, sensibilità dei PIR, portata della microonda e della rilevazione al mascheramento rendono il rilevatore affidabile e flessibile. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari made in Japan. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l'allarme. Pet-Immunity se utilizzato in triplo AND. Staffe da palo disponibili su richiesta. Alimentazione tramite pile al litio da 3 V a 9 V (alimentazione fornita dalla pila del trasmettitore radio abbinato al rilevatore); provvisto di sistema WIN (possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare). Tramite la funzione WIN è inoltre possibile eliminare l'inibizione dopo la prima rilevazione. Dimensione del vano trasmettitore con grado di protezione IP65: 148 x 41,5 x 26,5 mm. Classeambientale IV (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4, grado di protezione IP45. Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +60 °C. Dimensioni: 81 x 98 x 189 mm.


