LINCE ITALIA SPA - LIN404 CTC 002 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8001021995551
Codice prodotto
LIN404
Cod. produttore
404
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
CONTATTO PERIMETRALE UNIVERSALEContatto magnetico da superficie in alluminio per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 2 pezzi.- Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio- Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici)- Dimensioni: 58 x 15 x 20 mm; reed/magnete- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA