LINCE ITALIA SPA - LIN4078 E-PLUS10MST CEN.MET.10/94Z SENZA TASTIER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 10
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 4
Con collegamento radio - sì
Altezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072461846
Codice prodotto
LIN4078
Cod. produttore
4078
Produttore
LIN
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
10
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
4
Con collegamento radio:
sì
Altezza:
400 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
100 mm