LINCE ITALIA SPA - LIN4080 TASTIERA FIL.BIANCA PER CENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - sì
Con indicazione LED - no
Numero di gruppi - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449071778044
Codice prodotto
LIN4080
Cod. produttore
4080
Produttore
LIN
Display LCD:
sì
Con indicazione LED:
no
Numero di gruppi:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Tastiera per centrali serie EUROPLUS (escluso l'art.: 4001 EUROPLUS3) con LCD 16x2, retroilluminata e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con lala scheda interfaccia universale art. 4033 EURO-MK/PLUS.Colore bianco.