LINCE ITALIA SPA - LIN595 CAMPANA ANTINCENDIO ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Colore del corpo - Rosso
Tipo di tono - A battito singolo
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013768272130
Codice prodotto
LIN595
Cod. produttore
595
Produttore
LIN
Tensione nominale:
24 V
Colore del corpo:
Rosso
Tipo di tono:
A battito singolo
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente assorbita:
0.25 A
Segnalatore per antincendio in metallo dal tipico suono a campanello. Colore rosso.Alimentazione: 24 Vcc, assorbimento: 25 mA, dimensioni Ø: 150 mm (6').