LINCE ITALIA SPA - LIN9513 - RILEV. MW+2IR GOLD TENDA ESTERNO 869 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio - 32 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449073845287
Codice prodotto
LIN9513
Cod. produttore
9513
Produttore
LIN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
32 mA
Tensione di esercizio:
3.6...3.6 V
Altezza:
256 mm
Larghezza:
34 mm
Profondità:
41 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


