AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9554 - BOBBY TENDA MW+2IR AM GOLD RILEVATORE

copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9554 - BOBBY TENDA MW+2IR AM GOLD RILEVATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Corrente di esercizio - 35 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071058481

Codice prodotto

LIN9554

Cod. produttore

9554

Produttore

LIN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

35 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Con protezione antimascheramento:

BOBBY TENDA MW+2IR AM GOLD RILEVATORE ESTERNO 869 MHz