LINEA LIGHT (ILED) - ILD65238 DIF.ASSIM.ROTOLO L5MT X ROLLIP70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8033913029938
Codice prodotto
ILD65238
Cod. produttore
65238
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
5000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


