AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7628 SQUASH PIANT.D500 LED 25W B.CO RAG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1750 mm

  • Con lampada -

  • Numero di sorgenti luminose - 1

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534532601

Codice prodotto

LIA7628

Cod. produttore

7628

Produttore

LIA

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1750 mm

Con lampada:

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Una lampada una piantana dalle dimensioni generose, come un dirigibile luminoso che si staglia nel cielo. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante.