AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84337 CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84337 CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Diametro max. della lampada - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806032632

Codice prodotto

ILD84337

Cod. produttore

84337

Produttore

LIA

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Diametro max. della lampada:

25 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Altezza/profondità di installazione:

37 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVC, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione