LINEA LIGHT (ILED) - ILD85028C70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70° CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806210177
Codice prodotto
ILD85028C70
Cod. produttore
85028C70
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
139 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



