AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85979W70 BIBOK 5 TONDO 1LED 2W 70° CROMO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806211471

Codice prodotto

ILD85979W70

Cod. produttore

85979W70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

13 mm

Adatto per lampade di potenza:

1.5...1.5 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BIBOK 5 TONDO 1LED 1 5W 70 CROMO, faretto / proiettore di illuminazione