LINEA LIGHT (ILED) - ILD86096N18 DANS-1 12 1LED 2W S/ALIM. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Altezza/profondità di installazione - 80 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806421375
Codice prodotto
ILD86096N18
Cod. produttore
86096N18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
70 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
19 mm
Carico massimo:
1500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no