LINEA LIGHT (ILED) - ILD87330N00 GUDE 1 PICCOLO 1LED 2W Q.CROMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Colore del corpo - Cromo 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
- Alimentatore incluso - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8020806213956
Codice prodotto
ILD87330N00
Cod. produttore
87330N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
20 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
20 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no