AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89630 CABLE+CON.M.FOR STRIP RGB IP67 1M.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.3 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913163670

Codice prodotto

ILD89630

Cod. produttore

89630

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

4

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.3 mm²

LINEA LIGHT (ILED) modello CABLE CON.M.FOR STRIP RGB IP67 1M., accessori, ricambi e connettori per apparecchi di illuminazione