LINEA LIGHT (ILED) - ILD90946 TRAIL2 TERMINALE B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 45 mm
Larghezza - 41.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534976979
Codice prodotto
ILD90946
Cod. produttore
90946
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
45 mm
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
78 mm
Tappo di chuisura bianco.



