LINEA LIGHT (ILED) - ILD91424N18 DANS-4 18 1LED 6W S/ALIM.G.GOFFRATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 680 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534791374
Codice prodotto
ILD91424N18
Cod. produttore
91424N18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
680 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
112 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
119 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2500 kg
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì