AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92069W30 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Diametro di incasso - 29 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913166749

Codice prodotto

ILD92069W30

Cod. produttore

92069W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Diametro di incasso:

29 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione