LINEA LIGHT (ILED) - ILD92093Q60 ARCHILINE-FX RGBW 3 40W L.1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534982048
Codice prodotto
ILD92093Q60
Cod. produttore
92093Q60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
102 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
44...44 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
45 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
82 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1001 mm



