AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92120W27 ARCHILINE-W 4 48W L.1200MM ANODIZZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6182 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534982871

Codice prodotto

ILD92120W27

Cod. produttore

92120W27

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6182 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

78 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

49...49 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

45 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

63 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

760...760 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1220 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 22 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6182 lm, con un'efficienza nominale di 126.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.5 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 49 W.