AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92313N70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913226641

Codice prodotto

ILD92313N70

Cod. produttore

92313N70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Diametro:

40 mm

Diametro di incasso:

29 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W INOX, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate