AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92318N05 PETIT-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 114 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913226825

Codice prodotto

ILD92318N05

Cod. produttore

92318N05

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

114 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

20 mm

Diametro di incasso:

15 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 5°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 114 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura dicolore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84335.