AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92583W30 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913953868

Codice prodotto

ILD92583W30

Cod. produttore

92583W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione