AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92597W30 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534539914

Codice prodotto

ILD92597W30

Cod. produttore

92597W30

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

208 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

54 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Corrente nominale:

630...630 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 30°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 208 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901.