AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92671N70 QUARA65-RI 9 TONDO 1LED 2W INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806000600

Codice prodotto

ILD92671N70

Cod. produttore

92671N70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Diametro:

70 mm

Diametro di incasso:

52 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello QUARA65-RI 9 TONDO 1LED 2W INOX, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate