LINEA LIGHT (ILED) - ILD93126W30 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W CROMO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Cromo
Altezza/profondità di installazione - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534407848
Codice prodotto
ILD93126W30
Cod. produttore
93126W30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanica. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


