LINEA LIGHT (ILED) - ILD93126W60 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W CROMO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Cromo
Altezza/profondità di installazione - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534407855
Codice prodotto
ILD93126W60
Cod. produttore
93126W60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


