AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127W30 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Nichel

  • Altezza/profondità di installazione - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534408258

Codice prodotto

ILD93127W30

Cod. produttore

93127W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.