AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93138N15 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Cromo

  • Altezza/profondità di installazione - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534412835

Codice prodotto

ILD93138N15

Cod. produttore

93138N15

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione