AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94023N20 XENIA 2.0 18 SMD ON/OF.L1230 IP66 A

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3352 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534988576

Codice prodotto

ILD94023N20

Cod. produttore

94023N20

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3352 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio Inox

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK10

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1230 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

34 mm

Altezza / Profondità:

48 mm

Montaggio a parete:

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 192 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3352 lm, con un'efficienza nominale di 128.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivoè di 1.4 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.