LINEA LIGHT (ILED) - ILD95436N00 ICE-CUT 1 10X10 L.510MM IP40 POLIC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 478 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 6...6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8056534593732
Codice prodotto
ILD95436N00
Cod. produttore
95436N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
478 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
510 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
10 mm
Altezza / Profondità:
10 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Montaggio a parete:
sì