LINEA LIGHT (ILED) - ILD95475W00 CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534611436
Codice prodotto
ILD95475W00
Cod. produttore
95475W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
40 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
36 mm
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
42 mm


