AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96813N90 COB20-R 5 D197 30W IP20 S/AL.B.GOFF

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534757929

Codice prodotto

ILD96813N90

Cod. produttore

96813N90

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3732 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

160 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

197 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Gestione della luce: corpo in alluminio e vano ottico in alluminio cromatizzato. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista: sottile e resistente flangia rotonda in policarbonato, con finitura verniciata a polvere. Colore: Bianco. Lampada: LED 30W 840mA 3732Lm bianco neutro. Ottica: 90°.