LINEA LIGHT (ILED) - ILD96981W30 SHAKER 1 1LED 6W+AL.B.GOFFRATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897236
Codice prodotto
ILD96981W30
Cod. produttore
96981W30
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosaMedium Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 680lm, con un'efficienza nominale di 113.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.