LINEA LIGHT (ILED) - ILD97092W00 LV54-RS 11 D180 23W IP54 SMD BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534760905
Codice prodotto
ILD97092W00
Cod. produttore
97092W00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2604 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
71 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
180 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
630...630 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 84 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2604 lm, con un'efficienza nominale di 113.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado diprotezione è IP54; il peso complessivo è di 0.75 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 167 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



