AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W00 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 178 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534771314

Codice prodotto

ILD97317W00

Cod. produttore

97317W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

178 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1500 kg

Lunghezza:

37 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Lampada acquatica a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa diffusa, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 178 lm, conun'efficienza nominale di 178.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.195 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto su muratura con controcassa cod. 98060.