LINEA LIGHT (ILED) - ILD97353N18 ALCOR-1 3 1LED 2W 500MA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 213 lm
Diametro di incasso - 27 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534776524
Codice prodotto
ILD97353N18
Cod. produttore
97353N18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
213 lm
Diametro di incasso:
27 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
28 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
40 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
11 mm
Carico massimo:
2500 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



