AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97801W30 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W G.GOFF.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Diametro di incasso - 29 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534890886

Codice prodotto

ILD97801W30

Cod. produttore

97801W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Diametro di incasso:

29 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

22 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

35 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 30°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 130 lm, con un'efficienza nominale di 130.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.