AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98012 RIBBON/ROLLA WN 24V 60LED+CON.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98012 RIBBON/ROLLA WN 24V 60LED+CON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4500...4500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913163458

Codice prodotto

ILD98012

Cod. produttore

98012

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Altezza / Profondità:

2.4 mm

Con terminale:

no

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 300 LED stripled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2851 lm, con un'efficienza nominale di 118.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.1 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.