LINEA LIGHT (ILED) - ILD98078 RIB/ROLL 10MM WW 24V 120L/MT LOW+CO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 9.6 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8033913262687
Codice prodotto
ILD98078
Cod. produttore
98078
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Numero di lampade per metro:
120
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Altezza / Profondità:
2.4 mm
Con terminale:
no
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6180 lm, con un'efficienza nominale di 103.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


