AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERAL SRL - LRE98197 TRAVERSA A ?T? D60

copiacopia
ERAL SRL - LRE98197 TRAVERSA A ?T? D60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio - Piastra di montaggio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Peso - 5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078105386

Codice prodotto

LRE98197

Cod. produttore

98197

Produttore

LRE

Tipo di accessorio:

Piastra di montaggio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Larghezza:

1000 mm

Profondità:

70 mm

Peso:

5 kg

TRAVERSA A “T”. Testapalo Ø mm: 60. A mm: 70. L mm: 1000.