AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERAL SRL - LRE98211 TESTA PALO DOPPIO BRACCO INCL. ZN

copiacopia
ERAL SRL - LRE98211 TESTA PALO DOPPIO BRACCO INCL. ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio - Braccia / Testa del palo

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070276459

Codice prodotto

LRE98211

Cod. produttore

98211

Produttore

LRE

Tipo di accessorio:

Braccia / Testa del palo

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Larghezza:

250 mm

Altezza:

250 mm

Peso:

5.44 kg

TESTE PALO DOPPIO - Braccio inclinato 15°. Colore: Zn.