AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98528 CONTROC.EPITAX 2W+MOLLA A BAFFO NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98528 CONTROC.EPITAX 2W+MOLLA A BAFFO NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534894990

Codice prodotto

ILD98528

Cod. produttore

98528

Produttore

LIA

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

0.17 mm

Controcassa - controcassa Tipo installazione: soffitto.