AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98530 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98530 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 43 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534897281

Codice prodotto

ILD98530

Cod. produttore

98530

Produttore

LIA

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

43 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

43 mm

Lunghezza di incasso:

0.17 mm

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Controcassa - controcassa Tipo installazione: soffitto.