AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98572 DROPPER/R 24V 120L IP50+CON 3000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 722 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895409

Codice prodotto

ILD98572

Cod. produttore

98572

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

722 lm

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3 mm

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3600 lm, con un'efficienza nominale di 75.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.