AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98637 RIBBON+BASIC 5M 4000K 24V 70L RA85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 420 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534902329

Codice prodotto

ILD98637

Cod. produttore

98637

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

420 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

3.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

9.8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1.2 mm

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente èdi 2309 lm, con un'efficienza nominale di 144.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.