AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98899 COVER PROFILO SATINATA 2M PC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98899 COVER PROFILO SATINATA 2M PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Diffusore microforato - no

  • Riflettore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962217

Codice prodotto

ILD98899

Cod. produttore

98899

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore.